Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 16mm2, 76A, 1 Ebene, 1x1, Feder, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 16mm2, 76A, 1 Ebene, 1x1, Feder, blau
Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 16mm2, 76A, 1 Ebene, 1x1, Feder, blau
Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 16mm2, 76A, 1 Ebene, 1x1, Feder, blau
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYTRR162BL
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRR162BL
EAN/GTIN:
     3606480532870
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen blau
reihenklemmen
schneider electric reihenklemme
Federzuganschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Feder Reihenklemme, Durchgang, 2 Punkte, 16mm², blau. VPE 50.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschlussposition:
oben
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40 °C | 130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
12,2 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
51 mm
Länge:
80 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Bolzenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Durchgangs-Reihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Schraubenlose Reihenklemme, Steckbare Reihenklemme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,948* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 193,47*
€ 230,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 185,52*
€ 220,77
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 183,57*
€ 218,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,30*
€ 213,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 168,93*
€ 201,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 165,44*
€ 196,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,40*
€ 175,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.