Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial S3D db Volltür o. Montageplatte H1000xB1200xT300.IP55 IK10 RAL7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial S3D db Volltür o. Montageplatte H1000xB1200xT300.IP55 IK10 RAL7035.
Spacial S3D db Volltür o. Montageplatte H1000xB1200xT300.IP55 IK10 RAL7035.
Spacial S3D db Volltür o. Montageplatte H1000xB1200xT300.IP55 IK10 RAL7035.
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYS3D101230D
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3D101230D
EAN/GTIN:
     3606480160288
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung für Scherenlager
Spacial S3D Wandgehäuse aus Stahl mit 2 Volltüren. 1000 x 1200 x 300 mm. Einteiliger Körper, ohne Montageplatte. 3-Punkt-Verschlusssystem mit Griff und 3 mm Doppelbartschliessung. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Schutzart IP 55, IK10, Farbe RAL 7035. 2 Kabelverschraubungsplatten im Lieferumfang enthalten, Standard.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
2
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Chassisplatte, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse ip55, abdeckung für scherenlager, schneider electric wandgehäuse, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,27*
€ 546,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,37*
€ 543,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,54*
€ 523,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,09*
€ 508,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,35*
€ 471,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.