Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7035 Wandschrank 647X436X250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7035 Wandschrank 647X436X250
7035 Wandschrank 647X436X250
7035 Wandschrank 647X436X250
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYPLM64TVG
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLM64TVG
EAN/GTIN:
     3606480776670
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung für Scherenlager
Thalassa PLM Wandmontage Polyestergehäuse Monoblock mit Sichttür. 647x 436x 250 mm. Integriertes Regendach, Korpus einteilig geformt mit Montage-Kerben auf der Rückseite. Ohne Montageplatte. 2 Schlösser (3-Punkte-Schloss, Griff mit 1242E Schlüsselschloss). Zugängliche Vorderseite. Polyester verstärkt mit Glasfaser, gehärtete Glastür. Grau RAL 7035. IP66, IK08, NEMA (13,4X) 960°C Feuerbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
436 mm
Höhe:
647 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
2
Anreihbar:
nein
Anzahl der Türen:
1
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Mit Sichttür:
ja
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Schaltschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schaltschrank ip66, abdeckung für scherenlager, schneider electric schaltschrank, Anreihschrank, Anreihsystem, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Eckschrank, Elektronikschrank, Gehäuse für Bussysteme, Gehäuse/Schaltschrank (leer), Großschrank, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Putzgehäuse, Schaltschrank (leer), Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,47*
€ 481,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,58*
€ 424,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.