Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5 MUTTER F. ALUM. PROFILE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4981-4063455
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYNM5
EAN/GTIN:
     3606480199165
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Einlegemutter
Gleitmutter
M5 Mutter F. Alum. Profile.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Zink
Ausführung:
sonstige
Schraubsystem:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Schlüsselweite:
10 mm
Linksgewinde:
nein
Mit Flansch:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Nylonring:
nein
Höhe:
4 mm
Werkstoff:
Stahl
Schweißbar:
ja
Selbstsichernd:
nein
Gewindesteigung:
0.8 mm
Gewindeart:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Schiebemutter, einlegemutter m5, einlegemutter, Vierkantmutter, Vierkant-Erdungsmutter, Mutter, Käfigmutter, Einsteckmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7772*
€ 0,9972*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,8729*
€ 1,1129*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,904*
€ 1,144*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,0428*
€ 1,2928*
23 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1229*
€ 1,4029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9972*
€ 1,18667
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9472*
€ 1,12717
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7772*
€ 0,92487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.