| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYFXT6050 Herst.-Nr.: NSYFXT6050 EAN/GTIN: 3606480064500 |
| |
|
| | |
| Räumliche SM-Fixschale für Gehäuse aus B 600 x T 500 mm. Die Abmessungen der Schalen sind H 30 x B 482 x T 390 mm. Maximale Belastung 150 kg. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Fachboden | Breite: | 482 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 390 mm | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, gehäuse, zubehör, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec... |
| | |
| |