Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 230V
ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 230V
ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 230V
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYCUHD1K
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYCUHD1K
EAN/GTIN:
     3606480676819
Suchbegriffe:
Aufsatzkühler
Klimaanlage
Klimagerät
Klimagerät (Schaltschrank)
ClimaSys Außenkühlgerät Schaltschrankseite, 1000 W bei 230V
Weitere Informationen:
Breite:
348 mm
Höhe:
783 mm
Tiefe:
215 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Temperaturregelung:
ja
Funktion Master/Slave:
ja
Ausführung:
sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.231,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,93*
€ 1.594,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,28*
€ 1.581,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,16*
€ 1.534,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,24*
€ 1.492,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,30*
€ 1.465,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.