| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYCAG170X190LM Herst.-Nr.: NSYCAG170X190LM EAN/GTIN: 3606480151835 |
| |
|
| | |
| ClimaSys CA Metall-Austrittsgitter. Ausschnitt 170 x 190 mm. Außen 220 x 220 mm. Zubehör für Wärmemanagement. Metallgitterplatte. Befestigung an den Seiten des Gehäuses, geschraubt. Stahl gepulvert (Epoxid-Polyester). Grau RAL 7035. Schutzart IP23. Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Höhe: | 220 mm | Für max. Anzahl Lüfter: | 1 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | lackiert | Mit eingebautem Filter: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Schutzart (IP): | IP23 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezimmerlüftung grau, badezimmerlüftungen, schneider electric lüftungsgitter, Belüftungsflansch, Lüfterblech, Lüfterblech (Schaltschrank), Lüfterblech für Schaltschrank, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblech, Schranklüftung, Zubehör für Schaltschrank |
| | |
| |