Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch
SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch
Artikel-Nr.:
     C7775-MTN6215-0410
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN6215-0410
EAN/GTIN:
     3606486407264
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
EIB-Bedientableau
Die SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch ist eine programmierbare KNX-Steuereinheit mit einem 4 Zoll großen Display. Die Steuereinheit integriert HLK-, Beleuchtungs- und Rollladensteuerung in einem Gerät. Mit der SpaceLogic KNX 4 Zoll Mini Touch können die Luftqualität angezeigt und die Musikwiedergabe gesteuert werden. Icons und der Bildschirmschoner sind konfigurierbar und können über die USB-Schnittstelle aktualisiert werden. Allgemeine Eigenschaften wie das Busverhalten nach Spannungswiederkehr, die Display-Benutzeroberfläche, die Näherungsfunktion und der Temperaturmessparameter können einfach eingestellt werden. Die Mini Touch Steuereinheit kann Telegramme auf den Bus senden, wie z.B. Schalttelegramm, Szenentelegramm, Helligkeits-/RGB-/Farbtemperatur-Dimmtelegramm, Vorhang-/Jalousietelegramm und Jalousiepositions- und Lamellentelegramm. Das Gerät verfügt außerdem über die Funktionen Lüftungsanlage, FCU, Fußbodenheizung und Klimagerätesteuerung. Die Displayauflösung des Touchpanels beträgt 480 x 480 Pixel mit 16.700.000 Displayfarben. Der Prozessor ist ein ARM Cortex-A7 mit 64 MB Flash und 128 MB RAM. Seine Betriebsspannung beträgt 24VDC. Die Belastbarkeit des Touchpanels beträgt 2W. Diese Steuereinheit ist schwarz und ermöglicht eine bündige Montage. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -5°C und +45°C. Es erreicht die Schutzart IP20.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Bedienelement mit Rahmen
Farbe:
schwarz
Ausführung:
sonstige
Display:
ohne
Montageart:
Unterputz
Touchfunktion:
ja
Werkstoff:
sonstige
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Powernet:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
ja
Weitere Schnittstellen:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Weitere Suchbegriffe: EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, EIB-Controlpanel, KNX-Controlpanel, Touch Display, Touchdisplay, analoger klimaregler, KNX 4 Zoll Mini Touch, KNX Bus-System, Integrierte HLK-, Licht- und Jalousiesteuerung, 86 x 86mm Unterputz, Touchpanel 4 Zoll schwarz, Touchpanel, KNX, Spacelogic KNX, 4-Zoll-Touchpanel, Display, Lüftungsfunktion, Schalttelegramm, Farbtemperatur-Dimmtelegramm, Klimaanlagen-Steuerungsfunktion, Jalousietelegramm, HLK
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 273,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.