Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanalysatoren ION9000 inklusive Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanalysatoren ION9000 inklusive Display
Netzanalysatoren ION9000 inklusive Display
Netzanalysatoren ION9000 inklusive Display
Artikel-Nr.:
     C7775-METSEION92040
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEION92040
EAN/GTIN:
     3606481352316
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Netzanalysatoren ION9000 inlusive Display. 4-Quadranten-Messung, Import und Export für Wirk- und Blindenergie, Wirk-, Blind-, Scheinenergiezähler pro Phase sowie getrennte Wirkenenergiezähler mit Tarifwahl über Wochenschaltuhr, Kom. oder Kontakt. Strom, Spannung (Durchschnitt und pro Phase), Strom-Mittelwert, Wirk-, Blind-, Scheinleistung, Leistungsfaktor (gesamt und pro Phase). Leistungs-Mittelwerte, Frequenz, Min.- und Max.-Werte der Momentanwerte, Max.-Werte der Strom- und Leistungs- Mittelwerte. Oberschwingungsgehalt THD I, THD U und TDD, Oberschwingungsanalyse- Messwerte pro Phase mit Balkendiagramm bis zur 63. Oberschwingung am Gerätedisplay, bis zur 511. Oberschwingung per Software (1024 Messwerte pro Periode).
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
20 A
Nennspannung (Un) N-L:
57-400 V
Nennspannung (Un) L-L:
100 V | 690 V
Frequenz:
42 Hz | 69 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Tarifausführung:
Multitarif
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
Innerstaatlich
Impulsausgang:
elektrisch
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
9
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
2
Schutzart (IP):
IP30
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: ION9000, Netzqualität, Oberschwingungen, ISO50001, Energiemanagement
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.288,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.385,97*
€ 6.409,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.360,39*
€ 6.378,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.295,04*
€ 6.301,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.288,50*
€ 6.293,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.