Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3P Powertag NSX bis 250A Messmodul für NSX 100/160/250 Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3P Powertag NSX bis 250A Messmodul für NSX 100/160/250 Leistungsschalter
3P Powertag NSX bis 250A Messmodul für NSX 100/160/250 Leistungsschalter
3P Powertag NSX bis 250A Messmodul für NSX 100/160/250 Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     C7775-LV434020
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV434020
EAN/GTIN:
     3606485467016
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Powertag NSX.3-polig, bis 250A .PowerTag NSX sind neue Funkmodule der Baureihe Compact NSX/INS/INV für elektrische Netze 3P und 3P+N, die direkt an der Unterseite des Leistungsschalters oder am Vigi-Block montiert werden.Die Module PowerTag NSX bieten Funktionen zur Energiemessung, Überwachung des Spannungsabfalls und Auslösung von Alarmen. Sie liefern auswertbare Daten zur Überwachung und Diagnose des zugehörigen Leistungsschalters über die Konzentratoren Smartlink SI.In Kombination mit PowerTag für Leitungsschutzschalter Acti 9 oder Multi 9 erhalten Sie eine komplett drahtlose Lösung der Klasse 1 zur Überwachung der Energie und Erkennung von Spannungsabfall sowie zur Auslösung von Alarmen auf jeder Verteilerebene.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
250 A
Maximalstrom (Imax):
300 A
Nennspannung (Un) N-L:
184 V
Nennspannung (Un) L-L:
320 V | 480 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
ohne
Montageart:
Stecktechnik
Breite in Teilungseinheiten:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, schneider electric energiezähler, drehstromzähler, PowerTag, NSX, Messmodul, Messung, Compact, INS, INV, Strom, Spannung, Leistung, Leistungsfaktor, Energie
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,04*
€ 366,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,08*
€ 317,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.