| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV431569 Herst.-Nr.: LV431569 EAN/GTIN: 3606480020797 |
| |
|
| | |
| Stromwandlermodul 3P 250/5A Mit U-Abgriff Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 250 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 1 VA | Genauigkeitsklasse: | 3 | Beglaubigt: | ja | Mit Berührungsschutz: | ja | Öffnungsdurchmesser: | 0 mm | Schnappbefestigung: | nein | Mit Kupferschiene: | nein | Sekundäranschluss: | Schraubanschluss | Anzahl der Primäreingänge: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler 250/5a, aufsteckstromwandler, schneider electric stromwandler, Messwandler, Stromwandlermodul, Leistungsschalterzubehör, Compact, NSX, NSX250, Steuerung, Modul, Spannungsausgang, mit Spannungsausgang |
| | |
| |