Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromwandler TeSys T LT6CT, 200/1A, Exaktheit: Klasse 5p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromwandler TeSys T LT6CT, 200/1A, Exaktheit: Klasse 5p
Stromwandler TeSys T LT6CT, 200/1A, Exaktheit: Klasse 5p
Stromwandler TeSys T LT6CT, 200/1A, Exaktheit: Klasse 5p
Artikel-Nr.:
     C7775-LT6CT2001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LT6CT2001
EAN/GTIN:
     3389119405348
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
5
Beglaubigt:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundäranschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: schneider electric stromwandler, aufsteckstromwandler, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.