| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LA9D93 Herst.-Nr.: LA9D93 EAN/GTIN: 3389110232493 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Selbstklebend: | ja | Beschriftung: | ohne Beschriftung | Farbe: | weiß | Transparent: | nein | Höhe: | 21 mm | Breite: | 7 mm | Länge: | 0 mm | Magnetisch: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten |
| | |
| |