Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger ohne Schild, für Frontplatte 60x60mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schildträger ohne Schild, für Frontplatte 60x60mm
Schildträger ohne Schild, für Frontplatte 60x60mm
Schildträger ohne Schild, für Frontplatte 60x60mm
Artikel-Nr.:
     C7775-KZ16
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KZ16
EAN/GTIN:
     3389110552461
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger schneider
schildträger
Markierungszubehör für den LasttrennschalterTeSys Vario.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Hauptschalter, Einspeiseschalter, Serviceschalter, Reparaturschalter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.