Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M32, Durchmesser 15 bis 21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M32, Durchmesser 15 bis 21
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M32, Durchmesser 15 bis 21
Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M32, Durchmesser 15 bis 21
Artikel-Nr.:
     615-R255772
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ISM71505
EAN/GTIN:
     3606480077227
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung ip68 m32
Kabelverschraubung M32: Kabelverschraubung TCG: Kabelverschraubung mit Zugentlastung und metrischem Außen-Gewinde Anwendungen: Abdichtung und Zugentlastung von Kabeln in Schaltern, Geräten, Maschinen, usw. Vorteile: Hohe Schutzart IP 67, Schutzart IP 67 gewährleistet doppelte Dichtwirkung und sichere Funktion, Zugentlastung und Dichtungswirkung ohne Werkzeugeinsatz, Schnelle Montage, Leicht zugänglich, auch bei beengten Platzverhältnissen am Einbauort, Alle Größen mit breitem Anwendungsbereich ? dadurch rationell und wirtschaftlich in Montage und Lagerhaltung, Dichtungsmembran wird nicht durchstoßen, bevor das Kabel eingezogen wird. So lange sind die Verschraubungen als Blindstopfen nutzbar, Halogenfrei, Geeignet für Außeneinsatz Werkstoff: Gehäuse, Mutter: PA (Polyamid), glasfaserarmiert, Dichtung: Thermoplastisches Elastomer SEBS Werkstoffeigenschaften unter Normalbedingungen beständig gegenüber: Alkalien, Alkoholen, Reinigungsmitteln, Salzlösung, Schmierfett und Wachs Leichte Beeinträchtigung durch: Aliphatische Öle Direkten Kontakt vermeiden mit: Aromatischen Lösungsmitteln, Chlorkohlenwasserstoffen Temperaturbereich: -20 bis +65 °C Schutzart: IP 67
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG:
32
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
32 mm
Sechskant Eckmaß:
23 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 mm | 21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberfläche:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
lichtgrau
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
ja
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
ja
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-30 °C | 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
RAL-Nummer:
7035
Geschirmt:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m32, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Anbaustutzen für explosionsgefährdete Bereiche, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelverschraubung metrisch, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelversch...
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 1,15*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,29*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,27644*
€ 3,33644*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4078*
€ 3,4178*
25 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,4837*
€ 3,5237*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,69*
€ 0,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 5,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.