Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler mit Bewegungsmelder 50W/5000lm /4000k / IP44 / IK05 / Kabel: 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strahler mit Bewegungsmelder 50W/5000lm /4000k / IP44 / IK05 / Kabel: 0,5m
LED Strahler mit Bewegungsmelder 50W/5000lm /4000k / IP44 / IK05 / Kabel: 0,5m
LED Strahler mit Bewegungsmelder 50W/5000lm /4000k / IP44 / IK05 / Kabel: 0,5m
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT47220
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT47220
EAN/GTIN:
     3606489903213
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
LED Strahler mit Bewegungsmelder 50W, 5000lm, 4000k, IP44, IK05, Kabel 0,5m. LED Strahler mit Bewegungsmelder für Haus und Objektbeleuchtung, Ideal für mittlere bis große Flächen in denen präzises Licht benötigt wird. Die Beleuchtung von Außenbereichen trägt in einem hohen Maße zur Sicherheit auf den Grundstücken bei niedriger Stromverbrauch, niedrige Betriebstemperatur und die kompakte Bauform sind weitere Pluspunkte dieser LED Strahler. Anwendungsbereiche Eingänge, Wege, Carport, Stellplätze, Schwenkbarer LED Strahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage im Außenbereich, Ultralange Lebensdauer, Ausrichtung über Drehriegel fixierbar. Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben, Breite Lichtverteilung 110° für eine gleichmäßige Ausleuchtung, Hoher Temperaturbereich. Technische Daten Anschluß 230-240 VAC, 50HZ, Leuchtmittel LED (LED Platine fest montiert), Leistung 50W, Leuchtstärke (Lumen) 5000lm (50W), Effizienz 100lm pro Watt. Ausstrahlungswinkel 110°, Leistungsfaktor (power factor) PF>0, 9, Stoßfestigkeit IK04, Energieeffizienzklasse A+, Anschlusskabel 0, 5m vorkonfektioniert, Farbwiedergabeindex (CRI) 80, Farbtemperatur 4000k (neutralweiß). Schutzart IP44, LED Lebensdauer 50.000 Stunden, Erfassungswinkel 120°, Reichweite max. 12m, Nachlaufzeit 10s bis 10min stufenlos einstellbar, Lichtsensor (Empfindlichkeit) 10lx bis 2000lux stufenlos einstellbar. Empfindlichkeit stufenlos einstellbar, Abmessungen 215, 4 x 221, 4 x 31 mm (50W), Gewicht 1060g (50W Version), Gehäuse aus Aluminium (schwarz), Optik Glasabdeckung, Temperaturbereich -30 bis +45°C.
Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausführung des Rasters:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
230 V
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-30 °C | 45 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5000 lm
Farbtemperatur:
6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0,9
Breite:
161,4 mm
Höhe/Tiefe:
215,4 mm
Länge:
31 mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip 44, led-baustrahler, Lampen, LED, Strahler, LED-Strahler, Flutlicht, Beleuchtung, LEDLampemitBewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.