Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalduebel TP14 14x70mm grau Thorsman 10Stck/Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalduebel TP14 14x70mm grau Thorsman 10Stck/Packung
Universalduebel TP14 14x70mm grau Thorsman 10Stck/Packung
Universalduebel TP14 14x70mm grau Thorsman 10Stck/Packung
Artikel-Nr.:
     C7775-IMT38063
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT38063
EAN/GTIN:
     3606480335037
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Dübel TP14 14x70mm grau: Duebel: Ein Sortiment farbcodierte Friktionsdübel für alle Montagefälle. Anwendungen: Für Montagefälle mit überwiegenden Querkräften. Für Zugkräfte und bei starker Wärmeentwicklung, z.B. zur Befestigung von deckennahen Beleuchtungseinrichtungen, sind die Metalldübel aus dem Produktprogramm vorzuziehen. Geeignet für: Beton, Naturstein, Gasbeton, Leichtklinker, Hohlblocksteine, Hohlziegel, Vollziegel, Hohlraumverkleidungen. Vorteile: Colour Code System - der raffinierte und geschützte Farbcode für die einfache Wahl der Dübelgröße. Systematische Verwendung des Farbcodes an Dübeln und Verpackungen. Glatte Oberfläche für besten Halt, doppelte Spreizung, hohe Belastungsfähigkeit auch in Gips. Mit Flügeln und Bund ? Dübel dreht sich nicht und versinkt nicht. Innendurchmesser am Bund größer als an der Spitze -Tiefenexpansion, Vermeidung von Rissbildung in geschlämmten oder verputzten Wänden. Material: PE-HD Temperaturbereich: -50°C bis +80°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10 mm | 12 mm
Bohrlochtiefe:
78 mm
Länge:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Geeignet für Gasbeton:
nein
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
grau
Mit Schraube:
nein
Weitere Suchbegriffe: universaldübel 14x70, allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Uni...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.