Universal-Displaymodule. 7 Zoll bis 9 Zoll. Advanced Display. Dateneingabe Touchscreen, Displaytyp 1280×800 PixelWXGA 10- wide, Farbanzahl 262K, Optionen nein, Typ Touchscreen Single,resistiv. Alle Anzeigemodule sind mit allen Gehäusemodulen kompatibel.
| |
Versorgungsspannung bei DC: | 12 V | 24 V |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2: | 0 |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI: | nein |
Unterstützt Protokoll für KNX: | nein |
Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | nein |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | nein |
Unterstützt Protokoll für LON: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | nein |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | nein |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | nein |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | nein |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | nein |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | nein |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | nein |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | nein |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | ja |
Funkstandard Bluetooth: | nein |
Funkstandard WLAN 802.11: | nein |
Funkstandard GPRS: | nein |
Funkstandard GSM: | nein |
Funkstandard UMTS: | nein |
IO-Link Master: | nein |
Ausführung des Displays: | TFT |
Bildschirmdiagonale: | 10 Zoll |
Anzahl der Bildpunkte, horizontal: | 1280 |
Anzahl der Bildpunkte, vertikal: | 800 |
Vorinstalliertes Betriebssystem: | ohne |
Max. Hauptspeicher: | 0 Mbyte MB |
Tastatur integriert: | nein |
Anzahl der Funktionstasten: | 0 |
Mit Touchscreen: | ja |
Maus-Cursor-Steuerung integriert: | nein |
Schutzart (IP), frontseitig: | IP67 |
Betriebstemperatur: | 60 °C |
Mit Festplatte: | nein |
Mit CD-ROM-Laufwerk: | nein |
Mit DVD-Laufwerk: | nein |
Mit CD-RW-Laufwerk: | nein |
Mit DVD RW-Laufwerk: | nein |
Mit Diskettenlaufwerk: | nein |
Mit sonstigen Speichermedien: | nein |
Kundenindividuelle Konfiguration möglich: | ja |
Anzahl der freien Steckplätze, AGP: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PCI: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, ISA: | 0 |
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA): | 0 |
Tragschienenmontage möglich: | nein |
Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
Fronteinbau möglich: | ja |
Rack-Montage möglich: | nein |
Befestigungsart, Tischfuß: | nein |
Befestigungsart, Galgenmontage: | nein |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein |
Breite der Front: | 268 mm |
Höhe der Front: | 198 mm |
Einbautiefe: | 67 mm |
Anzahl der Tasten mit LED: | 0 |
Anzahl der Systemtasten: | 0 |