Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, grün, TeSys GV2-SN, Glimmlampe, 220-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder, grün, TeSys GV2-SN, Glimmlampe, 220-240V
Leuchtmelder, grün, TeSys GV2-SN, Glimmlampe, 220-240V
Leuchtmelder, grün, TeSys GV2-SN, Glimmlampe, 220-240V
Artikel-Nr.:
     C7775-GV2SN23
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     GV2SN23
EAN/GTIN:
     3389110487152
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Motorschutzschalter mit thermischer und magnetischer Auslösung Diese Geräte sind einfach zu bedienen und einzurichten , mit kompakten und ergonomischen Produkten für Anforderungen im Bereich von Startermotoren und Stop -Motoren.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
grün
Ausführung der Fassung:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
220 V | 240 V
Spannungsart:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Lochdurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP55
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, telemecanique signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Schutzschalter, Motorschutz, Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Motorabgang
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.