Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 6,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 6,5 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 6,5 W
Glühlampe, transparent f. Befehls. u. Meldegeräte, BA 15d, 24 V 6,5 W
Artikel-Nr.:
     4147-M0012070
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     DL1BEB
EAN/GTIN:
     3389110847826
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Dieses Harmony XVB Ersatzgeschützte Glühbirne wird mit 24VAC geliefert. Er enthält 10 Stück pro Set. Dieses Ersatz-LED-Glühbirnenset ist ein Beleuchtungszubehör für Leuchte und Blinkerbank. Es ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Dank seiner hochbelastbaren LED sorgt er für ein konstantes Licht. Es enthält 10 Stück in einem Set und ist kompatibel mit Harmony XVD, Harmony XVP und Harmony XVB.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15d
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
290 mA
Lampenleistung:
7 W
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Rundumkennleuchte, Signallampe, Leuchtmittel BA15d, Sockel BA15d, glühlampe ba15d 24v, glühlampe ba15d, telemecanique signallampe, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 3,50*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,58*
€ 3,87*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 3,89*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,02*
€ 4,01*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,03*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.