|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7775-CEXSPUCZSSPAZZ Herst.-Nr.: CEXSPUCZSSPAZZ EAN/GTIN: 3606482132504 |
| |
|
|  |  |
 | Diese Software-Lizenz gehört zur EcoStruxure Control Expert Software-Reihe, die mit den Modicon SPS-Steuerungen, PACs und dezentralen E/As von Schneider Electric kompatibel ist. EcoStruxure Control Expert bietet eine einzige Konfigurationsumgebung für Automatisierungssysteme. CEXSPUCZSSPMZZ ist eine EcoStruxure Control Expert Small Einzellizenz und kann auf einer Station installiert werden. Sie ist in Form einer Papierlizenz erhältlich. Sie bietet eine Bereitstellung mit einem Klick und eine Online-Aktualisierung der Konfiguration. Diese Software unterstützt die Sprachen der IEC 61131-3 (KOP, FUP, AWL, ST, SFC) sowie die Kontaktplansprache LL984 für die Migration von älteren Modicon-Produkten. Es bietet außerdem eine Geräteintegration mit dem Field Device Tool und dem Device Type Manager Standard, integrierte Tests und Diagnosen, eine integrierte anpassbare DFB-Bibliothek und Cybersicherheit. Diese Software reduziert die Projektierungskosten mit einer intuitiven Umgebung für die Konfiguration von Automatisierungssystemen, um eine ganze Anlage zu entwerfen, zu planen, in Betrieb zu nehmen, zu betreiben und zu warten. Diese Lizenz unterstützt die Steuerungen Modicon M340und Momentum. Es hilft, die Produktivität der Ingenieure zu steigern und die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen. Durch die Wiederverwendung und Konvertierung bestehender Projekte werden die Entwicklungskosten und die Inbetriebnahmezeit reduziert. Die Software bietet ein einfaches Lebenszyklusmanagement, wobei die neuesten Versionen mit früheren Versionen und jeder anderen Version von Steuerungen im Feld kompatibel sind. Außerdem ermöglicht sie eine einfache Migration von älterer Software und Steuerungen. Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Inbetriebnahmefunktion integriert: | nein | Simulationsfunktion integriert: | ja | Analysefunktion integriert: | ja | Bewegungsfunktion integriert: | ja | Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | ja | Positionierfunktion integriert: | nein | Datenerfassungsfunktion integriert: | nein | Projektierungsfunktion integriert: | nein | Technologische Funktion integriert: | nein | Kommunikationsfunktion integriert: | ja | Diagnosefunktion integriert: | ja | Auswertefunktion integriert: | ja | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Wartungsfunktion integriert: | ja | SIL nach IEC 61508: | ohne | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein | Bausteinbibliothek: | integriert | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | ja | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Technologische Funktion, Steuerungen, SPS-Software, SPS-Programmier-Software, Software Leitungsschutz, Software für SPS, Software für Speicherprogrammierbar..., Software, Simulationssoftware, Simulationsfunktion, Sicherheitsgerichtete SPS-Programmi..., Projektierungssoftware, Projektierungsfunktion, Programmiersprache ST (Strukturiert..., Programmiersprache KOP (Kontaktplan..., Programmiersprache FUP (Funktionspl..., Programmiersprache AWL (Anweisungsl..., Programmiersprache AS (Ablaufsprach..., Programmiersprache, Programmier-Software, Programmiersoftware, Programmier- und Engineering-Softwa..., Programmbaustein, Positioniersoftware, Positionierfunktion, Planungstool Energie-Schaltgeräteko..., Planungssoftware, Modicon, Konfigurationssoftware, Konfigurationsfunktion, Kommunikationssoftware, Kommunikationsfunktion, Inbetriebnahmesoftware, Inbetriebnahmefunktion, EcoStruxure, Diagnosesoftware, Diagnosefunktion, Debugging, Datenerfassungssoftware, Datenerfassungsfunktion, Bewegungssoftware, Bewegungsfunktion, Betriebssoftware, Auswertesoftware, Auswertefunktion, Analysesoftware, Analysefunktion |
|  |  |
| |