Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lizenz Single (1), EcoStruxure Control Expert, Add On Topologie Manager für XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lizenz Single (1), EcoStruxure Control Expert, Add On Topologie Manager für XL
Lizenz Single (1), EcoStruxure Control Expert, Add On Topologie Manager für XL
Artikel-Nr.:
     C7775-CEXADMCZZSPAZZ
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CEXADMCZZSPAZZ
EAN/GTIN:
     3606485802060
Suchbegriffe:
Wartungssoftware
Wartungsfunktion
Unity
Technologische Software
Diese Software-Lizenz gehört zur EcoStruxure Control Expert Software-Reihe, die mit den Modicon SPS-Steuerungen, PACs und dezentralen E/A-Systemen von Schneider Electric kompatibel ist. EcoStruxure Control Expert bietet eine einzige Konfigurationsumgebung für Automatisierungssysteme. Sie bietet eine Bereitstellung mit einem Klick und eine Online-Aktualisierung der Konfiguration. Diese Software unterstützt die Sprachen der IEC 61131-3 (KOP, FUP, AWL, ST, SFC) sowie die Kontaktplansprache LL984 für die Migration von älteren Modicon-Produkten. Es bietet außerdem eine Geräteintegration mit dem Field Device Tool und dem Device Type Manager Standard, integrierte Tests und Diagnosen, eine integrierte anpassbare DFB-Bibliothek und Cybersicherheit. Diese Software reduziert die Projektierungskosten mit einer intuitiven Umgebung für die Konfiguration von Automatisierungssystemen, um eine ganze Anlage zu entwerfen, zu planen, in Betrieb zu nehmen, zu betreiben und zu warten. Diese Lizenz unterstützt Modicon M340, M1E, M580 und M580 Safety (alle Referenzen mit M580 Safety Add-on), Momentum, Premium und Quantum. Es hilft, die Produktivität der Ingenieure zu steigern und die Zeit bis zur Marktreife zu verkürzen. Durch die Wiederverwendung und Konvertierung bestehender Projekte werden die Entwicklungskosten und die Inbetriebnahmezeit reduziert. Die Software bietet ein einfaches Lebenszyklusmanagement, wobei die neuesten Versionen mit früheren Versionen und jeder anderen Version von Steuerungen im Feld kompatibel sind. Außerdem ermöglicht sie eine einfache Migration von älterer Software und Steuerungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
ja
Simulationsfunktion integriert:
ja
Analysefunktion integriert:
ja
Bewegungsfunktion integriert:
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
ja
Positionierfunktion integriert:
nein
Datenerfassungsfunktion integriert:
nein
Projektierungsfunktion integriert:
nein
Technologische Funktion integriert:
nein
Kommunikationsfunktion integriert:
nein
Diagnosefunktion integriert:
ja
Auswertefunktion integriert:
ja
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Wartungsfunktion integriert:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Bausteinbibliothek:
integriert
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Weitere Suchbegriffe: Technologische Funktion, Steuerungen, SPS-Software, SPS-Programmier-Software, Software Leitungsschutz, Software für SPS, Software für Speicherprogrammierbar..., Software, Simulationssoftware, Simulationsfunktion, Sicherheitsgerichtete SPS-Programmi..., Projektierungssoftware, Projektierungsfunktion, Programmiersprache ST (Strukturiert..., Programmiersprache KOP (Kontaktplan..., Programmiersprache FUP (Funktionspl..., Programmiersprache AWL (Anweisungsl..., Programmiersprache AS (Ablaufsprach..., Programmiersprache, Programmier-Software, Programmiersoftware, Programmier- und Engineering-Softwa..., Programmbaustein, Positioniersoftware, Positionierfunktion, Planungstool Energie-Schaltgeräteko..., Planungssoftware, Modicon, Konfigurationssoftware, Konfigurationsfunktion, Kommunikationssoftware, Kommunikationsfunktion, Inbetriebnahmesoftware, Inbetriebnahmefunktion, EcoStruxure, Diagnosesoftware, Diagnosefunktion, Debugging, Datenerfassungssoftware, Datenerfassungsfunktion, Bewegungssoftware, Bewegungsfunktion, Betriebssoftware, Auswertesoftware, Auswertefunktion, Analysesoftware, Analysefunktion
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 501,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,47*
€ 596,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,34*
€ 582,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,01*
€ 555,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,40*
€ 541,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,05*
€ 511,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.