Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiser Heizkörperthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiser Heizkörperthermostat
Wiser Heizkörperthermostat
Artikel-Nr.:
     C7775-CCTFR6100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCTFR6100
EAN/GTIN:
     3606489582821
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Wiser Heizkörperthermostat regelt den Heizkörper-Warmwasserdurchfluss innerhalb einer Wiser-Heizungssteuerung (Zigbee). Einfache Montage und Inbetriebnahme. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 51 x 93 mm (Durchmesser x Tiefe). Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0. Einfach Montage, Batteriebetrieb über 2x Alkaline-Batterien (AA). Nachfolger von MEG5935-0000. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!), Zusätzliche Installationsunterstützung über eSetup-APP für den qualifizierten Elektriker.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3 V
Montageart:
Heizkörperventil
Bussystem KNX:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Funk bidirektional:
ja
Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:
ja
Temperatur- und Hubanzeige:
nein
Tasten für Handbedienung am Antrieb:
ja
Busspannungsversorgung:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Funktion Master/Slave:
ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
CCT501801
€ 118,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.