Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acti 9, IHP, 4C Jahreszeitschalter, 24 Stunden+7 Tage+Jahr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acti 9, IHP, 4C Jahreszeitschalter, 24 Stunden+7 Tage+Jahr
Acti 9, IHP, 4C Jahreszeitschalter, 24 Stunden+7 Tage+Jahr
Acti 9, IHP, 4C Jahreszeitschalter, 24 Stunden+7 Tage+Jahr
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15940
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15940
EAN/GTIN:
     3606480625169
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Acti 9, IHP, 4C Jahreszeitschalter, Diese Zeitschaltuhren arbeiten mitWochen- oder Jahresschaltung verteilt auf 1, 2, 3 oder 4 Kanäle. Überschreibsteuerung mit Schalter oder Drucktaster über externe Eingänge.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
4
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Jahren:
10
Textführung im Display:
ja
60 min Programm:
ja
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
ja
Jahresprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
ja
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0,02 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
0,02 min
Anzahl der Speicherplätze:
300
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
10 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
71,5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
63 mm
Externe Programmierung:
ja
Mit Speicherkarte:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
ja
GPS:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, Digitale Schaltuhr für DIN-Schiene, Digitale Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr digital
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,46*
€ 240,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.