Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr IHP+, Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Zeitschaltuhr IHP+, Bluetooth
Digitale Zeitschaltuhr IHP+, Bluetooth
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15551
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15551
EAN/GTIN:
     3606489524494
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau
Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm. Die Programmierung erfolgt am Gerät oder über die Smartphone App Acti 9 Light and Time Switch via Bluetooth Stick. Der Bluetooth Stick wird auch als Speicherkarte verwendet. Programmierbar auch über PC mittels Programmierkit CCT15860. Externer Eingang pro Kanal als Nebenstelle. Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach. Für die Montage auf Hutschienen TH35. nach EN 60715. Funktionen -84 Speicherplätze. Speicherkarte. EIN-AUS Schaltzeiten. Impulsprogramm. Zyklusprogramm. Schaltungsvorwahl. Ferienprogramm -Integrierter Betriebsstundenzähler (Rückstellmöglichkeit, Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen). 2 Zufallsprogramme. Displaybeleuchtung (abschaltbar). Sommer-/Winterzeitumschaltung -Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar. PIN-Codierung. Nennspannung AC 230,-15 %/+10 %, 50/60 Hz. Schaltleistung max 16 A, AC 250 V, cos phi1, 10 A, AC 250 V, cos phi0,6. Schaltleistung min 10 mA, AC 230 V, 100 mA, AC/DC 12 V. Kontakt potentialfrei. Standby-Leistung < 0,5 W. Glühlampenlast 2600 W. Halogenlampenlast 2600 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2600 VA, reihenkompensiert 2600 VA, -parallel-kompensiert 400 VA (48 uF). Kompaktleuchtstofflampen 400 W. LED <2 W 25 W. LED >2 W 200 W. Kürzeste Schaltzeit 1 s. Externe Eingänge 1 pro Kanal. Anschlüsse Schraubklemmen, starr/flexibel 2x0,5 - 2,5 mm2, mit Aderendhülse max. 1x2,5 mm2. Bedienelemente 4 Tasten zur Menüführung. Ganggenauigkeit 7+/-0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre. Schutzart IP 20. Gerätebreite 2,5 TE ca. 45 mm.
Weitere Informationen:
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Mit Speicherkarte:
nein
Funkgesteuert:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Ausgangssignal:
sonstige
Externe Programmierung:
ja
Funkgesteuert (DCF77):
nein
Astroprogramm:
nein
Anzahl der Speicherplätze:
84
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
GPS:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
24 h Programm:
ja
60 min Programm:
ja
Zufallsprogramm:
ja
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
ja
Zyklusprogramm:
ja
Quarzgesteuert:
ja
Netzsynchron:
ja
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
45 mm
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
0.017 min
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Gangreserve in Jahren:
10
Gangreserve in Stunden:
87600
Tiefe:
67 mm
Betriebsstundenzähler:
ja
Höhe:
92.6 mm
Jahresprogramm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60.0 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s
Schutzart (IP):
IP20
Textführung im Display:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Versorgungsspannung:
230 V | 230.0 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 85,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.