Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Zeitschaltuhr IHP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitale Zeitschaltuhr IHP
Digitale Zeitschaltuhr IHP
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15443
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15443
EAN/GTIN:
     3606489524470
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm. Die Programmierung erfolgt am Gerät. Kurzanleitung im Aufbewahrungsfach. Für die Montage auf Hutschienen TH35. nach EN 60715. Funktionen -56 Speicherplätze. EIN-AUS Schaltzeiten. Schaltungsvorwahl. Dauerschaltung EIN/AUS. Handschaltung. Ferienprogramm -Integrierter Betriebsstundenzähler (Rückstellmöglichkeit, Servicefunktion zur Überwachung von Wartungsintervallen). Displaybeleuchtung (abschaltbar). Sommer-/Winterzeitumschaltung -Automatisch, deaktivierbar, Umschaltregeln für Europa, USA und weitere Länder sind bereits hinterlegt, eigene Umschaltregel oder Umschaltung nach fixem Datum wählbar. PIN-Codierung. Nennspannung AC 230,-15 %/+10 %, 50/60 Hz. Schaltleistung max 16 A, AC 250 V, cos phi1, 10 A, AC 250 V, cos phi0,6. Schaltleistung min 10 mA, AC 230 V, 100 mA, AC/DC 12 V. Kontakt potentialfrei. Standby-Leistung < 0,5 W. Glühlampenlast 2600 W. Halogenlampenlast 2600 W. Leuchtstofflampenlast nicht kompensiert 2600 VA, reihenkompensiert 2600 VA, -parallel-kompensiert 400 VA (48 uF). Kompaktleuchtstofflampen 400 W. LED <2 W 25 W. LED >2 W 200 W. Kürzeste Schaltzeit 1 s. Anschlüsse Schraubklemmen, starr/flexibel 2x0,5 - 2,5 mm2, mit Aderendhülse max. 1x2,5 mm2. Bedienelemente 4 Tasten zur Menüführung. Ganggenauigkeit 7+/-0,25 s/Tag (25 GradC). Gangreserve10 Jahre. Schutzart IP 20. Gerätebreite 2,5 TE ca. 45 mm.
Weitere Informationen:
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Mit Speicherkarte:
nein
Funkgesteuert:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Ausgangssignal:
sonstige
Externe Programmierung:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
Astroprogramm:
nein
Anzahl der Speicherplätze:
56
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
GPS:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
24 h Programm:
ja
60 min Programm:
ja
Zufallsprogramm:
nein
Ferienprogramm:
ja
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Netzsynchron:
ja
Anzahl der Kanäle:
2
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min
Breite:
45 mm
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Gangreserve in Jahren:
10
Gangreserve in Stunden:
87600
Tiefe:
67 mm
Betriebsstundenzähler:
nein
Höhe:
92.6 mm
Jahresprogramm:
nein
Wochenprogramm:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60.0 Hz
Ganggenauigkeit pro Tag:
0.25 s
Schutzart (IP):
IP20
Textführung im Display:
ja
Externer Tastereingang:
ja
Versorgungsspannung:
230 V | 230.0 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 82,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,31*
€ 97,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.