Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Zeitschaltuhr, IH 24h 1c ARM, 24 h, 200 Std. Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 24h 1c ARM, 24 h, 200 Std. Speicher
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 24h 1c ARM, 24 h, 200 Std. Speicher
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 24h 1c ARM, 24 h, 200 Std. Speicher
Artikel-Nr.:
     C7775-CCT15365
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15365
EAN/GTIN:
     3606480179587
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr Mechanisch
Schaltuhr Einbau
Mechanische Zeitschaltuhr, IH 24h 1c ARM, 24 h, 200 Std. Speicher, Sie arbeiten mit Stunden-, Tages- oder Wochenprogramm: Das Programm wird jede Stunde (IH 60 Min), jeden Tag (IH 24 h) oder jede Woche (IH 7 T) wiederholt. Das Programm kann deaktiviert werden (Ein).
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
196 V | 253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
200
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Handbedienung:
ja
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Kontaktausführung:
Wechsler
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schneider electric schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, Analoge Schaltuhr für DIN-Schiene, Analoge Schaltuhr für Fronttafeleinbau, Verteilerschaltuhr analog
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.