Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse M340, 8 Schächte, Montage auf Konsole, Lagerpl. oder DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse M340, 8 Schächte, Montage auf Konsole, Lagerpl. oder DIN-Schiene
Einbaugehäuse M340, 8 Schächte, Montage auf Konsole, Lagerpl. oder DIN-Schiene
Einbaugehäuse M340, 8 Schächte, Montage auf Konsole, Lagerpl. oder DIN-Schiene
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXXBP0800
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXXBP0800
EAN/GTIN:
     3595863909012
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Modicon M340 Backplane
modicon m340 backplane
Modulträger M340, robust, 8 Steckplätze, Bef. Montage-, Schlitzplatte, DIN-Profilsch. Leistungsverbrauch_H 2 W. Typ der aufzunehmenden Module Versorgung BMX CPS, Prozessor BMX P34 und BME P58, E/Aund intelligente Module (Zähler, Kommunikaton). Anzahl der Steckplätze zur Aufnahme des Prozessormoduls, der E/A- und intelligenten Module (außer Stromversorgungsmodul). Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Eingangsspannung bei DC:
0 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Ausgangsspannung bei DC:
0 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Anzahl der Steckplätze:
8
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
ja
Rack-Montage möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
372,8 mm
Höhe:
103,7 mm
Tiefe:
19 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.