Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Schneider Electric Automationssysteme
>
Modicon M340 Erweiterungsmodul
>
Artikel
Modicon X80-E/A-Modul, 16 digitale Eingänge, 48V AC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-BMXDAI1603
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
BMXDAI1603
EAN/GTIN:
3595863966923
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Dieses digitale Eingangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot gemeinsamer Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodule, Stromversorgungen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 16 Eingangskanälen und wird mit 48 V AC versorgt. Dieses Produkt erfüllt die TC-Behandlungsanforderungen (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 1.131.797 Stunden. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5, EN 61850-3 und EN 61131-2 Typ 3. Dieses Modul ist kompatibel mit Modicon M340, M580 (Lokale oder Remote-E/A) SPSen mit einem 20-poligen Käfig-, Schraubklemmen- oder abnehmbaren Federklemmenblock. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
33 mm
Zulässige Spannung am Eingang:
48 V | 48.0 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Zulässige Spannung am Ausgang:
48 V | 48.0 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Art der Ausgangsspannung:
AC
Tiefe:
150 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Höhe:
100 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 ms | 20.0 ms
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
48 V | 48.0 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
48 V | 48.0 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Art des Digitalausgangs:
ohne
Art der Eingangsspannung:
AC
Redundanzfähigkeit:
nein
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
... >
SPS-Steuerungen
>
SPS-Steuerungen für Anlagen und Maschinen
>
SPS-Eingänge/Ausgänge –Modicon X80 I/Os
Weitere Suchbegriffe:
X80 IO
,
X80 EA
,
X80 E/A-Ebene
,
X80 E/A
,
X80
,
Steuerung
,
SPS
,
PLC
,
Modicon X80
,
Modicon
,
Eingänge
,
Eingang
,
digitaler Eingang
,
digitale Eingänge
,
BMX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 209,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,14*
€ 246,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 10m
Schneider Electric
BMXFTW1001
€ 102,88*
Zubehör
Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 3m
Schneider Electric
BMXFTW301
€ 40,56*
Zubehör
Kabelsatz, 20-Wege-Klemme, 1 Ende lose Kabel- für M340 E/A, 5m
Schneider Electric
BMXFTW501
€ 65,30*
Zubehör
Modicon X80-Klemme, 20-polig abnehmbar Federzug, 1x 0,34-1 mm²
Schneider Electric
BMXFTB2020
€ 25,20*
Zubehör
Modicon X80-Klemme, 20-polig abnehmbare Schraubklemme, 1x 0,34-1 mm²
Schneider Electric
BMXFTB2000
€ 24,65*
Zubehör
Modicon X80-Klemme, 20-polig abnehmbare Schraubklemme, 1x oder 2x 0,34-1,5 mm²
Schneider Electric
BMXFTB2010
€ 28,61*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.