Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgungsmodul X80 ? 100...240 V AC ? für schwierige Umgebungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsversorgungsmodul X80 ? 100...240 V AC ? für schwierige Umgebungen
Spannungsversorgungsmodul X80 ? 100...240 V AC ? für schwierige Umgebungen
Spannungsversorgungsmodul X80 ? 100...240 V AC ? für schwierige Umgebungen
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXCPS4002H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXCPS4002H
EAN/GTIN:
     3606480927577
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Redundante Spannungsversorgungsmodule. Spannungsversorgungsmodul X80, 100-240 V AC, für schwierige Umgebungen. Leistung 24V 31,2 W, Leistung 24V Sensoren 21,6 W, Leistung 3V 15 W, Leistung Gesamt 36 W. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung. Erweiterte Betriebstemperatur - 25° bis + 70° C (herabgesetzt auf 27 W, bei Temperaturen zwischen - 25° C und 0° C sowie zwischen 60° C und 70° C).
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
100 V | 240 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
100 V | 240 V
Eingangsspannung bei DC:
0 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
1,04 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
1,04 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
0 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz:
3.3 V | 24 V
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz:
3.3 V | 24 V
Ausgangsspannung bei DC:
0 V
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
4,5 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
4,5 A
Max. Ausgangsstrom bei DC:
0 A
Redundanzfähigkeit:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite:
0 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,05*
€ 1.030,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,46*
€ 1.026,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 841,73*
€ 1.001,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,98*
€ 985,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,69*
€ 964,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,51*
€ 930,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.