Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Ausgangsmodul M340, 4Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoges Ausgangsmodul M340, 4Ausgänge
Analoges Ausgangsmodul M340, 4Ausgänge
Analoges Ausgangsmodul M340, 4Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXAMO0410H
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXAMO0410H
EAN/GTIN:
     3595864156637
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Analoges Ausgangsmodul M340, 4 Ausgänge. Auflösung 15 Bit +Vorzeichen, Eingangstyp isoliert. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung. Anschluss Steckbare Schraub-, Buchsen- oder Federzugklemmenleiste.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Auflösung der Analogausgänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,53*
€ 705,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,85*
€ 699,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,17*
€ 674,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,23*
€ 659,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,97*
€ 630,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.