| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-BMEXBP1002 Herst.-Nr.: BMEXBP1002 EAN/GTIN: 3606480911750 |
| |
|
| | |
| Modulträger. Verstärkter Modulträger X80 ? 10 Steckpl. ? redundante SV ? Ethernet-Modulträger. Leistungsverbrauch_H 3,9 W. Typ der aufzunehmenden Module Versorgung BMX CPS, Prozessor BMX P34 und BME P58, E/Aund intelligente Module (Zähler, Kommunikaton). Anzahl der Steckplätze zur Aufnahme des Prozessormoduls, der E/A- und intelligenten Module (außer Stromversorgungsmodul). Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung. Weitere Informationen: | | Mit integrierter Stromversorgung: | ja | Eingangsspannung bei DC: | 3.3 V | 24 V | Art der Eingangsspannung: | AC/DC | Max. Eingangsstrom bei DC: | 162 A | Art der Ausgangsspannung: | AC/DC | Redundanzfähigkeit: | ja | Anzahl der Steckplätze: | 10 | Tragschienenmontage möglich: | ja | Wand-/Direktmontage möglich: | ja | Fronteinbau möglich: | ja | Rack-Montage möglich: | ja | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Kategorie nach EN 954-1: | 1 | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | nein | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | nein | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | SIL nach IEC 61508: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Robotersteuerung, modicon m340 backplane, Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX |
| | |
| |