Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 VAC, 24 VDC, 20 A, 480 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 VAC, 24 VDC, 20 A, 480 W
Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 VAC, 24 VDC, 20 A, 480 W
Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 VAC, 24 VDC, 20 A, 480 W
Artikel-Nr.:
     C7775-ABL8FEQ24200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABL8FEQ24200
EAN/GTIN:
     3389119401364
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Dieser Trafo verfügt über einen Brückengleichrichter mit nachgeschalteter Siebung für 24 VDC / 20 A. Das Design des Gehäuses ähnelt mehr einem Schütz als einem klassischen Trafo und wertet damit den Schaltschrank auf. Die Ausgangsspannung wird nicht geregelt und ist sowohl von der Eingangsspannung als auch der angeschlossenen Last abhängig. Eingangsseitig erfolgt der Anschluss an ein 1-phasiges Netz oder zwischen 2 Phasen eines 3-phasigen Netzes mit einer Nennspannung von 230 VAC oder 400 VAC. Zusätzlich stehen Anschlüsse für die Anpassung von +/-15 VAC zur Verfügung. Der Netzfrequenzbereich umfaßt 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
31,9 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 400 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230 V | 400 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Leistungsabgabe:
480 W
Stabilisiert:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Direktmontage möglich:
ja
Breite:
175 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
128 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
20 A
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, gleichstromversorgung 20a 24v, din netzteil, hutschienen netzteil 480w, Gleichrichtung, Siebung, gleichgerichtet, gesiebt, Spannungsversorgung, Stromversorgung, 24 VDC, 400 VAC, Netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 866,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,52*
€ 1.145,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,40*
€ 1.127,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,02*
€ 1.090,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,61*
€ 1.065,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,84*
€ 1.031,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.