| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ABFY25S200 Herst.-Nr.: ABFY25S200 EAN/GTIN: 3389110880410 |
| |
|
| | |
| Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | nein | Geeignet für analoge Signale: | nein | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Telefast 2 Kabel, schneider electric sps-verbindungskabel, advantys stb, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| |