Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterkabel, 1,5m, für Modicon Quantum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterkabel, 1,5m, für Modicon Quantum
Adapterkabel, 1,5m, für Modicon Quantum
Adapterkabel, 1,5m, für Modicon Quantum
Artikel-Nr.:
     C7775-ABFM32H150
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABFM32H150
EAN/GTIN:
     3389110705324
Suchbegriffe:
Advantys-STB Kabel
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Modicon M340 Verbindungskabel
Rundsteckverbinder sonstige
Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
1,5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
nein
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
32
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Telefast 2, Telefast 2 Kabel, rundsteckverbinder sonstige, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS-Verbindungskabel, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,85*
€ 407,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,10*
€ 372,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,55*
€ 343,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.