Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardkabel, 3m, für Modicon Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardkabel, 3m, für Modicon Premium
Standardkabel, 3m, für Modicon Premium
Standardkabel, 3m, für Modicon Premium
Artikel-Nr.:
     C7775-ABFH20H300
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABFH20H300
EAN/GTIN:
     3389110588514
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Modicon M340 Erweiterungsmodul
SPS-Verbindungskabel
Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Telefast 2, Telefast 2 Kabel, schneider electric sps-verbindungskabel, rundsteckverbinder sonstige, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.