Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardkabel, 2m, für Modicon Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardkabel, 2m, für Modicon Premium
Standardkabel, 2m, für Modicon Premium
Standardkabel, 2m, für Modicon Premium
Artikel-Nr.:
     C7775-ABFH20H200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABFH20H200
EAN/GTIN:
     3389110588521
Suchbegriffe:
Advantys-STB Kabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: SPS-Verbindungskabel, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Telefast 2, Telefast 2 Kabel, schneider electric sps-verbindungskabel, rundsteckverbinder sonstige, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.