Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabel, Rolle, 20m, für Advantys Telefast ABE7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbandkabel, Rolle, 20m, für Advantys Telefast ABE7
Flachbandkabel, Rolle, 20m, für Advantys Telefast ABE7
Flachbandkabel, Rolle, 20m, für Advantys Telefast ABE7
Artikel-Nr.:
     C7775-ABFC20R200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABFC20R200
EAN/GTIN:
     3389110588446
Suchbegriffe:
Advantys STB
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Zubehör Kabel für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0,08 mm²
AWG-Größe:
28
Ader-Zahl:
0
Verseilelement:
nein
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Form:
rund
Nennspannung U:
48 V
Weitere Suchbegriffe: Telefast 2, Telefast 2 Kabel, advantys stb, Modicon, SPS, Steuerung, Telefast, Klemmenblock, ABE, ABE7
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,80*
€ 397,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.