Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passive Verteilerbox IP67, Kabel 10m, mit 8-Kanal-M12-Verbinder, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passive Verteilerbox IP67, Kabel 10m, mit 8-Kanal-M12-Verbinder, LED
Passive Verteilerbox IP67, Kabel 10m, mit 8-Kanal-M12-Verbinder, LED
Passive Verteilerbox IP67, Kabel 10m, mit 8-Kanal-M12-Verbinder, LED
Artikel-Nr.:
     C7775-ABE9C1281L10
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE9C1281L10
EAN/GTIN:
     3389110404678
Suchbegriffe:
Advantys-STB Kabel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast bedeutet Einfachheit zur Rationalisierung der Verdrahtung Ihrer Geräte in Ihrem Automatisierungssystem.
Weitere Informationen:
Kabellänge konfigurierbar:
nein
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
sonstige
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
1
Betriebsspannung:
24 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Potenzialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
nein
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
nein
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
20 °C | 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Telefast 2, rundsteckverbinder sonstige, Anschlussbox, Anschlusshaube, Festkabelverteiler, Festkabel-Verteiler, Fixkabelverteiler, Fixkabel-Verteiler, Haubenverteiler, Hauben-Verteiler, I/O-Verteiler, Metallverteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Passiver Verteiler, Passiv-Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Boxen, Sensor-Aktor-Verteiler, Stammkabelanschluss, Verteiler, Verteiler-Box
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.