Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenblock, m. fest eingelöt. Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenblock, m. fest eingelöt. Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 10mm
Klemmenblock, m. fest eingelöt. Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 10mm
Klemmenblock, m. fest eingelöt. Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 10mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ABE7R16S210
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABE7R16S210
EAN/GTIN:
     3389110545289
Suchbegriffe:
Advantys STB
Advantys-STB Klemmleisten
Telefast 2
Telefast 2 Sockel
Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast bedeutet Einfachheit zur Rationalisierung der Verdrahtung Ihrer Geräte in Ihrem Automatisierungssystem.
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
0 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.324 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 mm²
Bemessungsstrom In:
0,09 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anschlussposition:
oben
Polzahl:
16
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-5 °C | 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
206 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
70 mm
Länge:
58 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: advantys stb, Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Einspeisungsklemme, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, N-Klemme, PE- und N-Klemme, PE-Klemme, Reihenklemme, Steckklemme, Steckklemme für N-Leiter, Steckklemme für PE- und N-Leiter, Steckklemme für PE-Leiter, Verbindungsklemme
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.