Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfskontakt OF+SD, 24V DC mit Ti24 SPS-Schnittstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfskontakt OF+SD, 24V DC mit Ti24 SPS-Schnittstelle
Hilfskontakt OF+SD, 24V DC mit Ti24 SPS-Schnittstelle
Hilfskontakt OF+SD, 24V DC mit Ti24 SPS-Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     C7775-A9N26899
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9N26899
EAN/GTIN:
     3606480465376
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zugfederklemme
Kombinierter Hilfs-/Fehlermeldeschalter Acti 9 OF+SD24. Ti24-Schnittstelle, Betriebsspannung (Ue) 24V DC. Ansprechen des Fernauslösers (MN, MX). Fernmeldung der Schaltstellung und der Fehlerauslösung. Frontseitige mechanische Statusanzeige. Kombinierbar mit C60, C120, DPN, RCCB/ID, C60H-DC. Der kombinierbare Hilfs/Fehlermeldeschalter OF+SD24 erfüllt folgende Normen- IEC 60947-5-4.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Werkseitig angebaut:
ja
Baubreite (TE):
0,5
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Bemessungsschaltstrom:
0,1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: hilfskontaktblock telemecanique, zugfederklemme, AFD, AFDD, AFD-Unit, Arbeitsstromauslöser, Brandschutzschalt-Block, Brandschutzschalter, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschaltgerät AFDD, Fehlersignalschalter, Fernantrieb, Fernauslöser, Ferneinschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter, Überwachungseinheit, Überwachungseinheit mit auto...
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.