Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler iEM3100, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler, Genauigkeitsklasse 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler iEM3100, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler, Genauigkeitsklasse 1
Energiezähler iEM3100, 3-phasig, 63A, mit Teilzähler, Genauigkeitsklasse 1
Artikel-Nr.:
     C7775-A9MEM3100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM3100
EAN/GTIN:
     3606480481482
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Der Energiezähler iEM3100 ist ein attraktives Angebot für einen dreiphasigen Energiezähler für die DIN Schienenmontage mit LCD Display. Die zusätzliche lokale Signalisierung umfasst eine grüne LED Einschaltanzeige, eine blinkende gelbe LED für die Genauigkeitskontrolle und Kommunikationsanzeigen. Dieser Zähler kann in Weiterverrechnungs- und Teilabrechnungsanwendungen verwendet werden. Der Zähler bietet die folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie: Klasse 1 nach IEC 62053-21 und nach IEC 61557-12. Der Zähler misst Wirk- und Blindleistung, Wirk- und Blindenergie. Entwickelt für 50Hz oder 60Hz Netze, die Versorgungsspannung kann von 100 bis 277VAC oder 173 bis 480VAC variieren. Der Bemessungsstrom dieses Zählers beträgt bis zu 63 A für den Direktanschluss und unterstützt die Konfigurationen Einphasig und Neutral, Dreiphasig und Dreiphasig und Neutral. Keine primären Kommunikationsanschlüsse. Keine sekundären Kommunikationsanschlüsse. Zertifizierungen umfassen EAC, CE und UL. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 90 mm, Tiefe 69 mm, Höhe 95 mm und Produktgewicht 260 g.
Weitere Informationen:
Tarifausführung:
Eintarif
Nennspannung (Un) N-L:
100 V | 277.0 V
Nennspannung (Un) L-L:
173 V | 480.0 V
Nennstrom (In):
63 A
Energieart:
Wirkleistung
Schutzart (NEMA):
1
Frequenz:
50 Hz | 60.0 Hz
Breite in Teilungseinheiten:
5
Maximalstrom (Imax):
63 A
Anzeigeart:
digital
Breite:
90 mm
Ausführung:
Direktmessung
Montageart:
REG
Tiefe:
69 mm
Höhe:
95 mm
Anzahl der Stellen:
9
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Geeignet für:
Bezug
Schutzart (IP):
IP20
Impulsausgang:
optisch
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
0 Imp/kWh (kvarh) | 500.0 Imp/kWh (kvarh)
Rücklaufsperre:
nein
Geeicht:
nein
Zulassung:
innerstaatlich
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, Energiezähler für DIN-Montage, Klasse 1, Wirkenergie, Energie, 63A, direkt, dreiphasig, 3-phasig, DIN, Energiemonitoring, LCD Anzeige, Teilzähler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.