Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulares, einphasiges Messgerät iEM2135, 230V, 63A mit Komm. M-Bus, MID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulares, einphasiges Messgerät iEM2135, 230V, 63A mit Komm. M-Bus, MID
Modulares, einphasiges Messgerät iEM2135, 230V, 63A mit Komm. M-Bus, MID
Modulares, einphasiges Messgerät iEM2135, 230V, 63A mit Komm. M-Bus, MID
Artikel-Nr.:
     C7775-A9MEM2135
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM2135
EAN/GTIN:
     3606485434643
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM2000 Baureihe. iEM2135 Energiezähler, 1-phasig, 1 M-Bus Standardlast. COM Modbus, MID Ja, max. Strom 63, Tarife 2, TE 2. Wechselstromzähler zur Direktmessung. Digitaleingang für Tarifumschaltung, Teilzähler mit Resetfunktion, erweiterte Messfunktion Wirk- & Blindenergie (Bezug & Abgabe), Strom, Spannung, Wirk- & Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz bei kommunikativen Varianten. Genauigkeit Klasse 1 (IEC 62053-21 und IEC61557-12) bzw. Klasse B (EN50470-3). Kommunikationsoptionen M-Bus oder Modbus RTU (RS 485). Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
92 V
Frequenz:
45 Hz | 65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Zweitarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Geeicht:
ja
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, ...
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,51*
€ 368,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,80*
€ 350,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.