Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiezähler, 1-phasig, 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiezähler, 1-phasig, 63A
Energiezähler, 1-phasig, 63A
Energiezähler, 1-phasig, 63A
Artikel-Nr.:
     C7775-A9MEM2100
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9MEM2100
EAN/GTIN:
     3606480835223
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Acti 9 iEM2000 Baureihe. iEM2100 Energiezähler, 1-phasig. max. Strom 63, TE 2. Wechselstromzähler zur Direktmessung. Digitaleingang für Tarifumschaltung, Teilzähler mit Resetfunktion, erweiterte Messfunktion Wirk- & Blindenergie (Bezug & Abgabe), Strom, Spannung, Wirk- & Blindleistung, Leistungsfaktor, Frequenz bei kommunikativen Varianten. Genauigkeit Klasse 1 (IEC 62053-21 und IEC61557-12) bzw. Klasse B (EN50470-3). Kommunikationsoptionen M-Bus oder Modbus RTU (RS 485). Messgeräterichtlinie MID 2004/22/EG muss das Messgerät in einem Schrank oder Gehäuse mit Schutzart IP51 oder besser verbaut sein.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
184 V
Frequenz:
45 Hz | 65 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifausführung:
Zweitarif
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsausgang:
ohne
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
5
Schutzart (IP):
IP50
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 1phasig, drehstromzähler, schneider electric energiezähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, ...
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.