| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9L65121 Herst.-Nr.: A9L65121 EAN/GTIN: 3606480801631 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter Acti 9 iPRD65r IT. 1-polig, Imax 65kA. Steckbare Schutzmodule, Typ 2, mit Fernmeldekontakt. Weitere Informationen: | | Nennableitstoßstrom (8/20): | 20 kA | Nennspannung AC: | 230 V | Höchste Dauerspannung AC: | 460 V | Schutzpegel: | 2,3 kV | Schutzpegel L-N: | 2 kV | Montageart: | Hutschiene TH35 | Baugröße: | 2 TE | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): | 25 mm² | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): | 16 mm² | Mit Fernmeldekontakt: | ja | Integrierte Vorsicherung: | nein | Signalisierung am Gerät: | optisch | Prüfklasse Typ 2: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | ja | Netzform TN: | nein | Netzform TN-C: | nein | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Netzform sonstige: | nein | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 1 | Max. Ableitstoßstrom (8/20): | 65 kA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter |
| | |
| |