Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl. iPRD40r, Typ 2, Steckb. Schutzmodule, 3P+N, Imax 40kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl. iPRD40r, Typ 2, Steckb. Schutzmodule, 3P+N, Imax 40kA
Überspannungsabl. iPRD40r, Typ 2, Steckb. Schutzmodule, 3P+N, Imax 40kA
Überspannungsabl. iPRD40r, Typ 2, Steckb. Schutzmodule, 3P+N, Imax 40kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L40601
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L40601
EAN/GTIN:
     3606480506345
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
3 poliger blitzstromableiter typ 2
Überspannungsableiter Acti 9 iPRD40r. 3-polig+N, Imax 40kA. Steckbare Schutzmodule, Typ 2, mit Fernmeldekontakt.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1,4 kV
Schutzpegel L-N:
1,4 kV
Schutzpegel N-PE:
1,4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Weitere Suchbegriffe: schneider electric überspannungsbegrenzer, blitzstromableiter typ 2, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.