Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 40kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 40kA
Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 40kA
Überspannungsabl. iPRD40, Typ 2, Steckbare Schutzmodule, 2P, Imax 40kA
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L40200
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L40200
EAN/GTIN:
     3606480506406
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider überspannungsbegrenzer
Überspannungsableiter Acti 9 iPRD40, steckbare Schutzmodule. 2-polig, Typ 2, Bemessungsentladestrom 40kA, Betriebsspannung (Ue) 230-400V AC. Leistungsfähiger Ableiter für den Einsatz in Anlagen, die regelmäßig transienten Überspannungen ausgesetzt sind.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
350 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1,4 kV
Schutzpegel L-N:
1,4 kV
Schutzpegel N-PE:
1,4 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Integrierte Vorsicherung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.