Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschutzmodul iPRD 8-350 für Überspannungsschutz Typ 2 iPRD8, iPRD8r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzschutzmodul iPRD 8-350 für Überspannungsschutz Typ 2 iPRD8, iPRD8r
Ersatzschutzmodul iPRD 8-350 für Überspannungsschutz Typ 2 iPRD8, iPRD8r
Ersatzschutzmodul iPRD 8-350 für Überspannungsschutz Typ 2 iPRD8, iPRD8r
Artikel-Nr.:
     C7775-A9L08102
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9L08102
EAN/GTIN:
     3606480506628
Suchbegriffe:
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter schneider
Ersatzschutzmodul Acti 9 iPRD 8-350. Für Überspannungsschutz Typ 2 iPRD8, iPRD8r. steckbar.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Max. PV-Spannung:
400 V
Schutzpegel:
1,2 kV
Schutzpegel L-N:
1,2 kV
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, Überspannungsschutz, SPD, Typ 3, Fein Schutz, Schutzmodul, Ersatzschutzmodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.