| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-A9E18332 Herst.-Nr.: A9E18332 EAN/GTIN: 3606480088438 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder Acti 9 iIL. LED, weiß, Betriebsspannung (Ue) 12-48V AC / 12-48V DC. Leuchtet auf, wenn Spannung anliegt. Der iIL Leuchtmelder erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-5-1. Weitere Informationen: | | Farbe der Kalotte: | weiß | Leuchtmittel: | LED | Lampensockel: | sonstige | Max. Lampenleistung: | 0,3 W | Bemessungsspannung: | 48 V | Spannungsart: | AC/DC | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 69,5 mm | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, signalleuchte weiß 48v, kontrolllampe, kontrolllampe 48 volt, Leuchtmelder für DIN-Schiene, Leuchtmelder Reiheneinbau |
| | |
| |