Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernschalter iTL, 4P, 4 S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernschalter iTL, 4P, 4 S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz
Fernschalter iTL, 4P, 4 S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz
Fernschalter iTL, 4P, 4 S, 16A, Spule 110VDC, 230-240VAC 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-A9C30814
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9C30814
EAN/GTIN:
     3606480091902
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a
Fernschalter Acti 9 iTL. 4-polig, 4 Schließer, Nennstrom 16A, Steuerspannung (Uc) 230-240V AC / 110V DC. Fernschalter zum Schalten von Beleuchtungsstromkreisen mit einem oder mehreren Tastern. Breite in TE 1.
Weitere Informationen:
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
43,5 mm
Steuerspannung 1:
230 V | 240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz | 60 Hz
Steuerspannung 2:
110 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24 V | 415 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
4800 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3900 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
6000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2700 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Handbedienung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, schneider electric stromstoßschalter, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.